Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 4-strängig,Güte 10 L1000xS8mm Trgf.5300/3750kg CADENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-983107
Hersteller:
     Cadena Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     9113445621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
4-strängig, Güteklasse 10 · Kette und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten · Kette und Bauteile pulverbeschichtet · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Maulweite Lasthaken:
26 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
5300 kg
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
3750 kg
Ausführung:
4-strängig, Güteklasse 10
Aufhängekopf:
160 x 90 mm
Kettenstärke:
8 mm
Marke:
CADENA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,87*
€ 454,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,57*
€ 438,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,64*
€ 387,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 318,78*
€ 379,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.