Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstkipper Inh.1,5 m³ L1760xB1560xH127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstkipper Inh.1,5 m³ L1760xB1560xH127
Selbstkipper Inh.1,5 m³ L1760xB1560xH127
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-983574
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKM 150_L GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462019355
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eurokraft kippbehälter
für alle Schüttgüter · mit Abrollmechanismus · Mulde aus 3-mm-Stahlblech · am Rand durch eine umlaufende Kantung verstärkt · der Behälter kippt, nach Lösen der Ausklinkvorrichtung vom Fahrersitz, selbstständig und rollt nach Entleerung in die Ausgangsstellung zurück · serienmäßig gegen Abrutschen von den Gabelzinken und gegen unbeabsichtigtes Auskippen gesichert · Alle Maße in Abänderung lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Gabelzwischenmaß: 600mm· Taschenmaß Höhe: 80mm· Taschenmaß Breite: 200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,5 m³
Tragfähigkeit:
3000 kg
Gewicht:
365 kg
Außenlänge:
1760 mm
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Außenhöhe:
1270 mm
Außenbreite:
1560 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 1500l, 9121443754
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,47*
€ 1.513,43*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,11*
€ 1.524,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.474,47*
€ 1.566,16*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.492,08*
€ 1.574,23*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,44*
€ 1.657,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,43*
€ 1.800,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,19*
€ 1.760,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,22*
€ 1.699,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,68*
€ 1.659,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.365,92*
€ 1.625,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,47*
€ 1.614,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 150
ab € 262,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.