Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Jaguar UK Gr. 39 schwarz Leder S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-983913
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10284-39
EAN/GTIN:
     8033546131749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle mit integrierter Überkappe · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
39
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Ausführung:
Überkappe
Material:
vollnarbiges Leder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
ROCK & ROLL
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 33,43*
€ 42,61*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 34,62*
€ 42,97*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,40*
€ 43,80*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 44,34*
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 41,03*
€ 49,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,97*
€ 59,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,55*
€ 58,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,43*
€ 56,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,56*
€ 53,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,85*
€ 52,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,03*
€ 48,83
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 41,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000619
ab € 45,25*
Ähnlich
U-Power
RR10284 40
ab € 35,66*
Ähnlich
U-Power
RR10284 41
ab € 35,67*
Ähnlich
U-Power
RR10284 42
ab € 35,61*
Ähnlich
U-Power
RR10284 43
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.