Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Juist Gr.39 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4720000619
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4720000619
EAN/GTIN:
     4015448670971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel Juist Gr.39 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex® Plus Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · metallfrei · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
39
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
PROMAT
Ausführung:
metallfrei
Material:
Pull-Up Leder/karschiertes Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 45,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,50*
€ 69,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,98*
€ 66,62
pro Paar
ab 3 Paar
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paar
ab 4 Paar
€ 55,95*
€ 66,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,83*
€ 65,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,69*
€ 63,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,49*
€ 60,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,05*
€ 53,61
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000620
ab € 45,38*
Ähnlich
PROMAT
4720000621
ab € 45,34*
Ähnlich
PROMAT
4720000622
ab € 45,18*
Ähnlich
PROMAT
4720000623
ab € 45,31*
Ähnlich
PROMAT
4720000624
ab € 45,35*
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 45,62*
Ähnlich
PROMAT
4720000626
ab € 45,41*
Ähnlich
PROMAT
4720000627
ab € 45,23*
Ähnlich
k.A.
4720000628
ab € 45,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.