Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Predator Gr. 42 grau Leder S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-984039
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10044-42
EAN/GTIN:
     8033546128961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
THE ROAR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,01*
€ 65,69*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 54,88*
€ 66,08*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,37*
€ 66,13*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 67,78*
Lager 4757
6
€ 4,95*
ab € 65,47*
€ 77,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,07*
€ 91,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,37*
€ 90,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,52*
€ 86,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,72*
€ 84,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,47*
€ 77,91
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10044 40
ab € 53,04*
Ähnlich
U-Power
SN10044 41
ab € 53,37*
Ähnlich
U-Power
SN10044 43
ab € 53,03*
Ähnlich
U-Power
SN10044 44
ab € 53,08*
Ähnlich
U-Power
SN10044 45
ab € 53,01*
Ähnlich
U-Power
SN10044 46
ab € 53,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.