Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche B175xH105mm transp.z.Aufkleben 10St./Btl.BITO


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-984652
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     5031
EAN/GTIN:
     4250692944496
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
aus transparentem, entspiegeltem Kunststoff · zum Aufkleben · Preis per VE
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
175 mm
Ausführung:
zum Aufkleben
Höhe:
105 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 25,36*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 27,87*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,50*
€ 28,06*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 18,38*
€ 28,19*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,24*
€ 29,05*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,87*
€ 33,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,71*
€ 32,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,60*
€ 31,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,64*
€ 30,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,56*
€ 29,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,31*
€ 24,17
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.