Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautrolley Außen-B240xT450xH340mm m.Kunststoffbeschlägen ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-984701
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40739
EAN/GTIN:
     4003866407392
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
aus Aluminiumprofilen und frostbeständigen Kunststoffbeschlägen bis - 20° C · ausziehbarer, arretierbarer Griff · leichtlaufendes Fahrwerk mit 260 mm Spurweite und 2 Rollen mit Ø 54 mm · Tragfähigkeit bis 30 kg · passend zu Aluminium-Boxen mit Kistenlänge 600-800 mm (nicht geeignet für 41 l Box) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Kunststoffbeschlägen
Weitere Informationen:
Material:
Aluminiumprofil
Tragfähigkeit:
30 kg
Rollen-Ø:
54 mm
Außentiefe:
450 mm
Außenhöhe:
340 mm
Außenbreite:
240 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,30*
€ 53,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 53,97*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 45,95*
€ 56,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,68*
€ 56,69*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,24*
€ 69,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.