Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Grundregal 4 Gitterroste BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-984821
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3021/4E
EAN/GTIN:
     4052462023819
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
für Kleingebinde, mit Auffangwanne · baugleiches Regal wie Art.-Nr. 9130 466832-9130 466835 · Auffangwannen aus Stahl, geschweißt und verzinkt · Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Auffangwannenhöhe:
360 mm
Tragfähigkeit je Lagerebene:
150 kg
Auffangvolumen:
224 l
Ausstattung:
4 Gitterroste
Gitterroste:
4
Ausführung:
Grundregal
Auffangwannenlänge:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Auffangwannenbreite:
800 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Abfüllstation, Fassregal, Kleingebinderegale, Regale - Umwelt, Schadstofflagerung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,52*
€ 686,48*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,83*
€ 686,50*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,27*
€ 691,31*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 581,72*
€ 692,60*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 633,282*
€ 710,272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,50*
€ 816,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,83*
€ 804,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,30*
€ 770,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,07*
€ 745,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,83*
€ 723,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
142104
ab € 30,57*
Zubehör
Bauer
4473-63-0000-7
ab € 49,61*
Zubehör
Bauer
4473-64- 0000-7
ab € 71,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.