Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 75l/min 200 V Tauchtiefe 700mm Pumpen-Set LUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-985146
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     0205-021
EAN/GTIN:
     4250155197162
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · in zwei Ausführungen lieferbar · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5-m-PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchlänge: 1,5m · Spannung: 200V · Rohr-Ø: 32mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Pumpen-Set
Fördermenge:
75 l/min
Tauchtiefe:
700 mm
Temperaturbereich:
50 °C
Viskosität:
300 mPa.s
Marke:
LUTZ
Förderhöhe:
7 mWS
Ausführung:
für dünnflüssig Medien
Material:
PP
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe, tauchrohr, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,88*
€ 521,16*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,12*
€ 521,17*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,37*
€ 535,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,73*
€ 542,70*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,17*
€ 649,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,82*
€ 773,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,10*
€ 749,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,22*
€ 730,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,99*
€ 712,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 586,64*
€ 698,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,17*
€ 683,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 385,15*
Zubehör
Lutz
187552
ab € 42,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.