Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H660/870xB450xT450mm 95l weißalu.verzinkter Innenbehälter STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-985344
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5301008
EAN/GTIN:
     4031068051006
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit verzinktem Innenbehälter und abnehmbarem Oberteil
Weitere Informationen:
Inhalt:
95 l
Farbe:
weißaluminium, RAL 9006
Breite:
450 mm
Ausführung:
verzinkter Innenbehälter
Tiefe:
450 mm
Höhe:
660/870 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Sammelbehälter, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, wertstoffsammler stumpf, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,22*
€ 243,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,74*
€ 244,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,73*
€ 263,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,59*
€ 267,53*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,66*
€ 282,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,57*
€ 336,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,44*
Zubehör
Stumpf Metall
5302001
ab € 67,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.