Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Polystyrol braun B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-985426
Herst.-Nr.:
     38005
EAN/GTIN:
     4030695380053
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
farbig sortiert
Weitere Informationen:
für Inhalt:
40 l
Farbe:
braun
Breite:
250 mm
passend für:
Wertstoffsammler
Material:
Polystyrol
Tiefe:
405 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,12*
€ 9,95*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,22*
€ 10,09*
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 10,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 10,93*
10 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 56,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.