Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
Trennsystemdeckel
>
Artikel
Wertstoffsammler 1x40l H570xB250xT405mm lichtgrau stationär VAR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-9136468000
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
3800
EAN/GTIN:
4030695038008
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 1 x 40 l · aus schlagfestem Polystyrol · Korpus lichtgrau, ähnlich RAL 7035 · mit Sackklemmen für 60-l-Kunststoffsack oder verz. Inneneimer (Zubehör) · ohne Deckel (Zubehör) · inkl. 7 Piktogrammen
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Gehäuse Farbe:
lichtgrau
Breite:
250 mm
Inhalt:
1 x 40 l
Material:
Polystyrol
Tiefe:
405 mm
Höhe:
570 mm
Marke:
VAR
... >
Wertstoffsammler und Zubehör
>
Wertstoffsammler
>
Wertstoffsammler VAR
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Sammelbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Trennsystem Deckel
,
Trennsystemdeckel
,
wertstoffsammler kunststoff grau
,
sammelbehälter kunststoff
,
sammelbehälter
,
Abfallbehälter
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 56,53*
€ 74,44*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,01*
€ 79,04*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,08*
€ 79,14*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 79,41*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 80,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,10*
Zubehör
Abfallsack aus Polyethylen (PE), 60 Liter, 35 µ, 250 Stück, grau
k.A.
262554
ab € 52,26*
Zubehör
Abfallsäcke 60 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,03*
Zubehör
Deckel Polystyrol anth.B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 7,07*
Zubehör
Deckel Polystyrol blau B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 7,16*
Zubehör
Deckel Polystyrol braun B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 7,17*
Zubehör
Deckel Polystyrol gelb B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 7,17*
Zubehör
Deckel Polystyrol grün B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 7,17*
Zubehör
Deckel Polystyrol lichtgrau B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,30*
Zubehör
Deckel Polystyrol rot B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 7,31*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,92*
Zubehör
Ergänzungselement B250xT405xH570mm seitl.Anbau o.Deckel f.Wertstoffsamml.40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,44*
Zubehör
Innenbehälter für Wertstoff-Sammelbehälter, aus verzinktem Stahlblech, für Inhalt 40 l.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 52,32*
Zubehör
Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung, zur Trennung von Restmüll
STEIN HGS
ab € 3,03*
Zubehör
Piktogramm-Aufklebersatz zur Mülltrennung
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen