Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.
Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-985700
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     100294000
EAN/GTIN:
     7612269002713
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einteilungsmaterial Einsatzkasten
Kleinteilekasten
Schubladen-Innenmaße B 459 x T 612 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
18 Einsatzkästen
Fronthöhe:
100 mm
Ausstattung:
12 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 6 Einsatzkästen 150 x 150 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
LISTA
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,64*
€ 77,17*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,99*
€ 79,98*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 64,47*
€ 80,35*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 83,73*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,13*
€ 86,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.