Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2150xB680xT280mm lichtgrau 15Fachböden m.Türen 54xMK5,28xMK4MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-986875
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     79V236A0
EAN/GTIN:
     4250633317396
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen.
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
54 x MK5, 28 x MK4
Anzahl Fachböden:
15
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,62*
€ 546,52*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,81*
€ 547,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,08*
€ 551,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,81*
€ 553,96*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 480,6944*
€ 561,4544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,06*
€ 651,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,77*
€ 628,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,94*
€ 609,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,10*
€ 583,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 485,04*
€ 577,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,81*
€ 537,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.