Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2150xB680xT280mm lichtgrau 15Fachböden m.Türen 54xMK5,28xMK4MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9144453989
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     79V236A0
EAN/GTIN:
     4250633317396
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen.
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
54 x MK5, 28 x MK4
Anzahl Fachböden:
15
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
2150 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,99*
€ 527,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,70*
€ 528,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,03*
€ 557,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,74*
€ 559,73*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 482,5944*
€ 566,5944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,69*
€ 627,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,19*
€ 608,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,18*
€ 608,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 511,16*
€ 608,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,51*
€ 583,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 490,50*
€ 583,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 490,48*
€ 583,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 490,47*
€ 583,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 490,46*
€ 583,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,56*
€ 564,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,99*
€ 531,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,82*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,82*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,59*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,60*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,61*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,61*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,52*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,53*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,53*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,73*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,44*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,44*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.