Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Tritt Stufen 3 m.Rl.Plattform-H.730mm beids.begehbar MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-989299
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     039013
EAN/GTIN:
     4031405390133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Holzleiter
Klapptreppe
Klapptritt
beidseitig begehbar · stabile Holme aus Stahlrechteckrohr, betongrau, RAL 7023 beschichtet · geriffelte, lasierte Holzstufen, 150 mm tief · Plattform mit Grifföffnung · Die fahrbare Ausführung ist mit 4 Brems-Bockrollen, die bei Belastung selbsttätig bremsen, ausgestattet. Lieferung erfolgt zerlegt. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: beidseitig begehbar · untere äußere Breite: 500mm · Farbe: betongrau, RAL 7023 · Ausführung: mit Rollen · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2600 mm
Plattformhöhe:
730 mm
Gewicht:
13,7 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
MUNK
Material:
Stahlrohr
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, Zinkfarbe, günzburger 3 stufen klapptritt, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, Aufstiegshilfe, Stahlrohrtritt, Stahlrohr-Tritte, Steighilfe, Trittleitern, Trittstufe, Trittstufen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,22*
€ 216,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,66*
€ 216,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,61*
€ 217,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,51*
€ 222,66*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,32*
€ 323,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,50*
€ 384,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,35*
€ 356,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,26*
€ 346,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.