Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Uni Leicht P2 Arbeits-B750xL1800mm Alu.Gerüsthöhe 6480mm 2 kN/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-989530
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1403205
EAN/GTIN:
     4035209207307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
mit Sicherheitsaufbau P2, Plattformen in Vertikalabstand von 2 m · Aluminium · entsprechend DIN EN 1004:2021 · Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m² · Arbeitsfläche B 750 x L 1800 mm · max. Gesamtbelastung 240 kg · kompaktes leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten · schneller Aufbau durch Steckmontage · Arbeitsboden aus Aluminum- Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe · bremsbare Lenkrollen mit Lastzentrierung sorgen für besondere Standfestigkeit · das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Gerüst besonders transportfähig ab Arbeitshöhe 4260 mm mit Fahrbalken starr aus Stahl mit Rohrverbindern · je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand und Decke die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten zugelassene max. Arbeitshöhe 9260 mm in geschlossenen Räumen und im Freien Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsfläche B x L: 750 x 1800mm · Fahrbalken: starr
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
7260 mm
Standhöhe:
5260 mm
Gerüsthöhe:
6480 mm
Gewicht:
209,2 kg
Arbeitslänge:
1800 mm
max. Gesamtbelastung:
270 kg
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN/m²
Arbeitsbreite:
750 mm
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Uni-Leichtgerüst
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.650,85*
€ 2.794,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.677,03*
€ 2.829,06*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.635,12*
€ 2.855,99*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.791,34*
€ 2.960,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.757,86*
€ 2.999,9088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.960,17*
€ 3.522,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.940,75*
€ 3.499,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.857,47*
€ 3.400,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.817,08*
€ 3.352,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.791,34*
€ 3.321,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,37*
Zubehör
Layher
1241180
ab € 146,55*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 114,33*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,55*
Zubehör
Layher
1400021
ab € 99,40*
Zubehör
Layher
1400022
ab € 461,29*
Zubehör
Layher
1400023
ab € 425,66*
Zubehör
Layher
1400024
ab € 386,38*
Zubehör
Layher
1400025
ab € 350,77*
Zubehör
Layher
1400026
ab € 635,00*
Zubehör
Layher
1603291
ab € 946,41*
Zubehör
Layher
1603292
ab € 1.264,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.