Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger f.50-60l-Fass Stahlbl.verz.Standmodell RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-989775
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70023
EAN/GTIN:
     4030704700230
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Wanne aus verzinktem Stahlblech · auf standfestem Untergestell · mit selbstansaugende elektrischer Fasspumpe 230 V mit Fußschalter · Tragfähigkeit 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 30kg · Gewicht: 35kg · Arbeitshöhe: 1040mm · Ausstattung: mit Elektropumpe
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Behälterinhalt:
50-60 l
Ausführung:
Standmodell
Material:
Stahlblech
Tiefe:
530 mm
Höhe:
1300 mm
passend für:
50-60l-Fass
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger rapid, teilereiniger, Kleinteilekorb, Kleinteilereiniger, Pinseleinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,42*
€ 516,88*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,86*
€ 517,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,37*
€ 518,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,67*
€ 521,25*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 476,3872*
€ 530,1472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,39*
€ 615,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,78*
€ 613,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,15*
€ 595,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,59*
€ 579,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,86*
€ 554,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
70028
ab € 548,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.