Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Bionic Pro D.5,0mm Arbeits-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Bionic Pro D.5,0mm Arbeits-
Hammerbohrer Bionic Pro D.5,0mm Arbeits-
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-990259
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15620
EAN/GTIN:
     4010159156202
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
5mm sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus Zweischneider · der patentierte Hartmetall Bohrkopf sorgt für hohe Standzeiten und für besonders schnellen Bohrfortschritt - selbst in Armierung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)Anwendungsbereiche: Beton, Betonarmierung, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker
Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer, 4000864747
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,30*
1 Tag
68
30
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,31*
1 Tag
68
1
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 2,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,36*
Lager 4757
68
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,74*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
16813 7
ab € 3,13*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,81*
Ähnlich
Heller
22016 3
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,42*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,18*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,76*
Ähnlich
Heller
156226
ab € 1,64*
Ähnlich
Heller
156233
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.