Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Bionic Pro D.6,0mm Arbeits-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Bionic Pro D.6,0mm Arbeits-
Hammerbohrer Bionic Pro D.6,0mm Arbeits-
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-990264
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22263
EAN/GTIN:
     4010159222631
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6mm
SDS-plus Zweischneider · der patentierte Hartmetall Bohrkopf sorgt für hohe Standzeiten und für besonders schnellen Bohrfortschritt - selbst in Armierung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)Anwendungsbereiche: Beton, Betonarmierung, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Arbeitslänge:
300 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Betonbohrer, Steinbohrer, Bohrer, 4000864754
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,49*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 8,58*
€ 10,97*
1 Tag
30
1
€ 5,45*
ab € 8,62*
€ 11,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,62*
€ 11,06*
Lager 4757
30
1
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,74*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
15620 2
ab € 1,70*
Ähnlich
Heller
16813 7
ab € 3,13*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,81*
Ähnlich
Heller
22016 3
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,18*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,38*
Ähnlich
Heller
156226
ab € 1,64*
Ähnlich
Heller
156233
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.