Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN D.30mm HSS-Co5 profilgeschl.MK3 MK3 6xD re.RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-990765
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     204300E
EAN/GTIN:
     4007140123565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
HSS-Co5 · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · ausgespitzte Querschneide nach DIN 1412 A · leistungsstarker Standardbohrer aus kobaltlegiertem HSS mit höherer Warmhärtebeständigkeit · ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung · Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (bis 1100 N/mm² Festigkeit), Grauguss, Temperguss, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A, rost- und säurebeständige Stähle Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,15mm/U · Schaftgröße: MK3 · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
30 mm
Gesamtlänge:
296 mm
Spirallänge:
175 mm
Schaftausführung:
MK3
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Marke:
RUKO
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS-Co5
Bohrtiefe:
6xD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, spiralbohrer din 345 n 30mm, din 345, din 345 n, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,82*
€ 51,19*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,49*
€ 64,59*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 53,27*
€ 66,43*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 54,01*
€ 67,09*
Lager 4757
13
€ 4,95*
ab € 60,15*
€ 74,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.