Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantsteckschlüssel DIN 248 Gr.17mm L.315mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-991222
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40063
EAN/GTIN:
     4020772040062
Suchbegriffe:
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Vierkantaufsteckschlüssel
amf vierkant-aufsteckschlüssel
einarmig mit Innenvierkant · aus Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 530g
Weitere Informationen:
Größe:
17 mm
Kopf-Ø:
31 mm
Länge:
315 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vierkant aufsteckschlüssel, Aufsteckschlüssel, Drehfutterschlüssel, Vierkantsteckschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 42,69*
€ 58,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 45,17*
€ 58,60*
Lager 4757
70
€ 4,95*
ab € 45,46*
€ 58,88*
4 Tage
78
Frei Haus
ab € 41,67*
€ 59,97*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,57*
€ 63,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.