Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 12-2 Spann-T.125mm Spann-W.150mm G.1,72kg 9 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-991409
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     12-2
EAN/GTIN:
     4021176006791
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit voreinstellbarer Spannweite · kräftiger Abzieher mit vorzüglicher Spannwirkung zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw. · mit schlanken Abzughaken für schlecht zugängliche Stellen · mit dem Schlüssel wird die erforderliche Weite eingestellt · ein Abrutschen der Haken von den abzuziehenden Teilen ist unmöglich Anwendung: zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,72kg
Weitere Informationen:
Zugkraft:
9 t
Spanntiefe:
125 mm
Spannweite:
150 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
12-2
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig mit schlanken Abzughaken, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 119,44*
€ 144,97*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 120,33*
€ 145,22*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 147,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 148,05*
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 134,53*
€ 169,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
12-1
ab € 81,00*
Ähnlich
Kukko
12-3
ab € 172,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.