Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 30-10 Spann-T.100mm Spann-W.130mm G.1,59kg 6 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-991410
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     30-10
EAN/GTIN:
     4021176013621
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · aus Spezialstahl · kräftige Ausführung · dreiarmige Abzieher garantieren durch die gleichmäßige Lastverteilung einen besonders sicheren Halt an den abzuziehenden Teilen und ein zentrisches Abziehen · der Abzieher kann durch Umstecken der Abzughaken auch als Innenabzieher verwendet werden Anwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,59kg · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
6 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
130 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
30-10
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,50*
€ 93,91*
€ 4,90*
ab € 79,14*
€ 95,77*
14 Tage
11
€ 5,90*
ab € 81,61*
€ 96,63*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 83,01*
€ 97,81*
Lager 4757
7
Frei Haus
ab € 87,94*
€ 103,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
30-1
ab € 71,89*
Ähnlich
Kukko
30-2
ab € 144,08*
Ähnlich
Kukko
30-20
ab € 158,47*
Ähnlich
Kukko
30-3
ab € 300,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.