Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehvorrichtung 18-0 Nenn-Gr.0 Spann-W.50-110mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-991430
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     18-0
EAN/GTIN:
     4021176075599
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zur Verbindung mit der Trennvorrichtung werden die Zugbolzen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,83kg
Weitere Informationen:
Nenngröße:
0
Spannweite:
50 - 110 mm
Zugbolzenlänge:
150 mm
passende Trennvorrichtung:
Art.-Nr. 4157 480 000, 4000 821 860, 4157 490 010
Marke:
KUKKO
Modell:
18-0
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Trennvorrichtung, trennvorrichtung kukko, trennvorrichtung, Abziehvorrichtung für Trennvorrichtung, Abziehvorrichtungen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,30*
€ 44,72*
1
€ 4,90*
ab € 36,85*
€ 45,93*
14 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 38,11*
€ 46,04*
8 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 38,66*
€ 46,60*
Lager 4757
16
1
€ 4,95*
ab € 40,93*
€ 48,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
18-1
ab € 66,37*
Ähnlich
Kukko
18-2
ab € 98,61*
Ähnlich
Kukko
18-3
ab € 165,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.