Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge STBM Spann-W.1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochleistungszwinge STBM Spann-W.1000mm
Hochleistungszwinge STBM Spann-W.1000mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-993968
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STB100M
EAN/GTIN:
     4008158007540
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
schwer · Schiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl · warmverformt · vergütet und galvanisch verzinkt · Gleitbügel gesenkgeschmiedet · vergütet und galvanisch verzinkt · Trapezgewindespindel vergütet und brüniert mit verzinktem, durchsteckbarem Knebel · lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° · mit Sechskant am Spindelende zum Ansetzen eines Schraubenschlüssels · Spannkraft bis 22000 N (2,20 t) bei einen Anzugsdrehmoment von 70 N.mWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9,42kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
175 mm
Schienenquerschnitt:
40,0 x 20,0 mm
Griff:
Knebel
Marke:
BESSEY
Spannkraft:
bis 22000 kN
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, Schraubzwingen, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Zwingen, 4157815100
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 135,60*
€ 158,82*
3 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 140,14*
€ 161,48*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 164,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 169,58*
Lager 4757
10
1
Frei Haus
ab € 175,60*
€ 226,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,61*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,68*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.