Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage EUROSTAR 690 E 100cm Alu.silber ± 0,5mm/m BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-993970
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     690100E
EAN/GTIN:
     4007368061557
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · 2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle · mit Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen · lasermarkierte Libellen · optimales Ablesen durch Röhren-Libelle · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 17,31*
€ 22,88*
2 Tage
74
1
€ 4,99*
ab € 17,49*
€ 22,99*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 17,80*
€ 23,37*
7 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 17,33*
€ 23,52*
Lager 4757
67
1
€ 4,95*
ab € 23,08*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
690040E
ab € 10,36*
Ähnlich
BMI
690060E
ab € 11,88*
Ähnlich
BMI
690080E
ab € 15,66*
Ähnlich
k.A.
4000855027
ab € 32,86*
Ähnlich
BMI
690120E
ab € 18,96*
Ähnlich
BMI
690030E
ab € 9,49*
Ähnlich
BMI
690050E
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.