Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkspray 500ml mattgrau Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-993994
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     60388505
EAN/GTIN:
     4009076038852
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
caramba zinkspray
zinkschutz - spray
langanhaltender galvanischer Rostschutz · mit Füller-Eigenschaften für Werkstatt und Industrie · durchschweißbar · überlackierbar · ideal auch als Grundierung · temperaturbeständig bis +500 °C · über 1.140 h Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 · schnelltrocknend · gut schleifbar Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: mattgrau · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Marke:
CARAMBA
Temperaturbeständigkeit:
bis +500 °C
passend für:
Metalloberflächen
Gefahrstoff:
k.A. | Explosionsgefährlich (E)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkspray 500ml, Beschichtung, Grundierungen, Korrosionsschutz, Rostschutz, Rostschutz-Grundierungen, Zinkschutzlack, Zinksprays, Zinkstaub
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
6
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 8,97*
4 Tage
14
6
€ 4,79*
ab € 6,99*
€ 9,07*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,45*
ab € 7,06*
€ 9,16*
1 Tag
31
6
€ 5,59*
ab € 7,43*
€ 9,65*
Lager 4757
39
1
€ 5,49*
ab € 9,25*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
60768505
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.