Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125mm 300kg Guß-PUR 105x85mm Alu.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-994048
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB510.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885103811
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 157mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 105mm · Radkörper: Aluminium
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Guß-Polyurethanbandage
Plattenbreite:
85 mm
Profil:
Standard
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 20,35*
€ 26,73*
3 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 20,79*
€ 27,30*
16 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 21,50*
€ 29,35*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 30,22*
Lager 4757
11
1
€ 4,95*
ab € 28,66*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,58*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,79*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,52*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 37,89*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 62,21*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,27*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.