Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drahtseil D.2,0mm L.400m 6 x 7+1 FE Bruchkraft 2,34 kN Stahl,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-994143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7000634
EAN/GTIN:
     9002546308115
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 mm
Länge:
400 m
Konstruktion:
6 x 7 + 1 FE
Mindestbruchkraft:
2,34 kN
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtseile, Litzendraht, Litzendrähte, Litzenseile
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 51,22*
€ 66,79*
€ 5,95*
ab € 50,18*
€ 66,86*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 51,59*
€ 68,70*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 53,76*
€ 70,33*
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 58,55*
€ 74,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7000640
ab € 84,46*
Ähnlich
k.A.
7000635
ab € 52,52*
Ähnlich
k.A.
7000636
ab € 68,98*
Ähnlich
k.A.
7000637
ab € 62,41*
Ähnlich
k.A.
7000638
ab € 88,95*
Ähnlich
k.A.
7001899
ab € 77,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.