Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil D.8,0mm L.40m 6 x 12+1 FE Bruchkraft 23,54 kN Stahl,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-994145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7001899
EAN/GTIN:
     9002546894861
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø8mm
verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Länge:
40 m
Konstruktion:
6 x 12 + 1 FE
Mindestbruchkraft:
23,54 kN
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 40m, Drahtseile, Litzendraht, Litzendrähte, Litzenseile
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 5,99*
ab € 78,64*
€ 98,10*
1 Tag
24
€ 5,59*
ab € 78,40*
€ 98,20*
€ 4,95*
ab € 81,38*
€ 104,39*
5 Tage
33
€ 5,99*
ab € 82,72*
€ 105,16*
Lager 4757
30
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 114,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7000634
ab € 51,34*
Ähnlich
k.A.
7000640
ab € 84,14*
Ähnlich
k.A.
7000635
ab € 52,32*
Ähnlich
k.A.
7000636
ab € 69,08*
Ähnlich
k.A.
7000637
ab € 62,67*
Ähnlich
k.A.
7000638
ab € 88,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.