Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte 16ER200 ISO PK30 re.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-994208
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000604891
EAN/GTIN:
     4015448669111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Außenge...
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zum Außengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Außendrehen · s: 3,47mm · x: 1,3mm · l: 16,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
16ER200 ISO
Sorte:
PK30
Gewindesteigung:
2 mm
Drehrichtung:
rechts
WSP:
16ER
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
2
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,27*
4 Tage
4
2
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 10,35*
5 Tage
6
2
€ 8,90*
ab € 8,05*
€ 10,81*
6 Tage
6
2
€ 5,99*
ab € 7,88*
€ 10,99*
2 Tage
5
2
€ 5,59*
ab € 8,12*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000604893
ab € 7,59*
Ähnlich
PROMAT
4000604895
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.