Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte 16ER200 ISO PK30 re.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000604891
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000604891
EAN/GTIN:
     4015448669111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Außenge...
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zum Außengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Außendrehen · s: 3,47mm · x: 1,3mm · l: 16,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
16ER200 ISO
Sorte:
PK30
Gewindesteigung:
2 mm
Drehrichtung:
rechts
WSP:
16ER
Marke:
PROMAT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
2
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,70*
4 Tage
7
2
€ 5,99*
ab € 7,91*
€ 11,20*
5 Tage
10
2
€ 8,90*
ab € 8,05*
€ 11,23*
7 Tage
10
2
€ 5,99*
ab € 7,88*
€ 11,31*
Lager 4BULW
7
2
€ 5,59*
ab € 8,11*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000604893
ab € 7,73*
Ähnlich
PROMAT
4000604895
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.