Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte 16IR100 ISO PK30 re.Innen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-994240
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000604926
EAN/GTIN:
     4015448669500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zum Innengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Innendrehen · s: 3,47mm · x: 0,7mm · l: 16,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
16IR100 ISO
Sorte:
PK30
Gewindesteigung:
1 mm
Drehrichtung:
rechts
WSP:
16IR
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
2
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,26*
4 Tage
12
2
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 10,34*
5 Tage
16
2
€ 8,90*
ab € 8,01*
€ 10,80*
6 Tage
16
2
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 10,97*
2 Tage
12
2
€ 5,59*
ab € 8,16*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000604924
ab € 7,74*
Ähnlich
PROMAT
4000604928
ab € 7,73*
Ähnlich
PROMAT
4000604930
ab € 7,57*
Ähnlich
PROMAT
4000604932
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.