Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste D.30mm 6mm Drahtstärke 0,35mm VA 20000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-994733
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030341
EAN/GTIN:
     4013349307606
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
gezopfter Draht · verzinkte Hülse · zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Besatzlänge:
29 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Aufnahme:
6 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
VA
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste osborn, pinselbürste, pinselbürste 30mm, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
€ 5,45*
ab € 13,32*
€ 18,07*
3 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 14,07*
€ 19,21*
1 Tag
54
4
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 19,27*
1 Tag
58
1
€ 5,59*
ab € 14,38*
€ 19,50*
Lager 4757
74
1
€ 4,95*
ab € 17,70*
€ 23,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030326
ab € 28,24*
Ähnlich
Osborn
9906030329
ab € 23,65*
Ähnlich
Osborn
9906030334
ab € 11,75*
Ähnlich
Osborn
9906030340
ab € 13,79*
Ähnlich
Osborn
9906030316
ab € 10,36*
Ähnlich
Osborn
9803630351
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.