Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanne 1l D135xH215mm Stahlbl.verz.sicherheitsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-995603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23126
EAN/GTIN:
     4250101145933
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
aus verzinktem Stahlblech · zum genauen Dosieren und Lagern von entzündbaren Flüssigkeiten · leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl · zusätzlich pulverbeschichtet in Sicherheitsgelb
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Farbe:
sicherheitsgelb
Material:
Stahlblech verzinkt
Ø:
135 mm
Höhe:
215 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,21*
€ 65,56*
45 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,40*
€ 68,35*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,07*
€ 68,99*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,21*
€ 69,04*
26 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 57,70*
€ 69,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
23132
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.