Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalt- oder Warm-Kompresse bei Migräne & Zahnschmerzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalt- oder Warm-Kompresse bei Migräne & Zahnschmerzen
Kalt- oder Warm-Kompresse bei Migräne & Zahnschmerzen
Kalt- oder Warm-Kompresse bei Migräne & Zahnschmerzen
Kalt- oder Warm-Kompresse bei Migräne & Zahnschmerzen
Kalt- oder Warm-Kompresse bei Migräne & Zahnschmerzen
Kalt- oder Warm-Kompresse bei Migräne & Zahnschmerzen
Kalt- oder Warm-Kompresse bei Migräne & Zahnschmerzen
Artikel-Nr.:
     4770-5105
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     5105
EAN/GTIN:
     4260520774935
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse

Kühlendes/wärmendes Migräneband gegen Migräne, nach Weisheitszahn-OP oder als Kieferwärmer

  • LINDERT KOPFSCHMERZEN, MIGRÄNEANFÄLLE & ZAHNSCHMERZEN: Das FLEXEO Kühlband wurde speziell zur Behandlung von Migräne, Kopfschmerzen/Spannungskopfschmerzen & Schmerzen nach einer Weisheitszahn OP entwickelt und verhilft Ihnen auf natürlichem und effektivem Weg zur Schmerzlinderung.

  • VIELSEITIG EINSETZBAR, SOFT & VERSTELLBAR: Das Band ist universell einsetzbar: sowohl bei Migräneattacken/Migräneanfällen, Fieber oder Kopfschmerzen als auch nach einer Weisheitszahn-OP, bei Verspannungen am Kiefer oder auch als kühlendes Stirnband gegen Hitze. Das Wärme-& Kühlpack ist aus weichem Material gefertigt und kann mit Hilfe des praktischen Klettverschluss am Hinterkopf einfach und schnell an die Größe Ihres Kopfes angepasst werden, sodass das Band beim Tragen nicht verrutscht. Passt daher Männern und Frauen (Maße: 74cmx11 cm).

  • EFFEKTIVE KÄLTE- & WÄRMETHERAPIE: Vor der Anwendung wird die Kompresse einfach ins Gefrierfach/Kühlschrank gelegt oder in der Mikrowelle erwärmt. Eine praktische Anleitung finden Sie auf der Verpackung. Die Kühlung verringert den Blutfluss, verlangsamt Blutungen & Schwellungen, lindert Schmerzen und Entzündungen. Als warme Kompresse fördert sie die Blutzirkulation und entspannt das Muskelgewebe.

  • WELLNESS-THERAPIE OHNE LÄSTIGES ZUTUN: Dank der einzigartigen Form sitzt das FLEXEO Kühlpad bequem und sicher auf dem Kopf oder am Kiefer und muss im Vergleich zu herkömmlichen Kompressen nicht fortlaufend gehalten werden. So können Sie auf unkomplizierte Weise einer Betätigung (wie Haushalt, Arbeiten etc.) nachgehen oder auf der Couch entspannen.

  • PREMIUM-QUALITÄT: Das Produkt erfüllt die hohen Qualitätskriterien der deutschen Marke FLEXEO. Das Stirnband ist hochwertig verarbeitet, das Außenmaterial ist äußerst robust, das innere Gel ist selbstverständlich ungiftig. Die Kühlkompresse kann zweifellos wieder verwendet werden und trägt damit zur Nachhaltigkeit bei.

Weitere Details:

  • Größe: Unisex

  • Maße: 74cmx11xm

  • Farbe: Schwarz/Blau

  • Inhalt: 1x Neopren-Stirnband mit Klettverschluss + 1x Kompresse

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.