Erste Hilfe Tasche Outdoor inkl. 2x Beatmungstüchern
Erste Hilfe Tasche Outdoor - ideal für Unterwegs zum Wandern und für Outdoor-Aktivitäten
Das Outdoor Erste Hilfe Set von FLEXEO ist Ihr ideales Notfallset für unterwegs. Egal ob beim Wandern, Klettern, Radfahren oder Skifahren – das FLEXEO Erste Hilfe Set gibt Ihnen bei jeder Tour stets ein Gefühl von Sicherheit und ist im Notfall schnell zur Hand. Dank dem aufgeräumten und übersichtlichen Innenraum des Notfallsets – welcher per Reißverschluss zugänglich ist – haben Sie alle Utensilien und Verbandsmaterialien zur Erstversorgung einer Verletzung oder Wunde im Notfall schnell zur Hand. Dank der kompakten Größe lässt sie sich bequem in jedem Rucksack verstauen oder per Karabiner am Rucksack befestigen. Zudem verfügt das Erste Hilfe Set über einen praktischen Tragegriff.
Neben der Grundausstattung wie Wundpflaster, Rettungsdecke, Kompressen und Co. – die in unserem Erste Hilfe Set Outdoor & Wandern vorhanden ist – sollten auch folgende Dinge bei keinem Outdoor-Abenteuer und keiner Bergtour fehlen: Signalpfeife, Blasenpflaster, Zeckenzange, Schmerzmittel sowie weitere ggf. benötigte Medikamente (Reiseapotheke bzw. Wanderapotheke) und Wund-Desinfektionsmittel.
Wichtig: Das Erste Hilfe Set ist für Outdoor-Einsätze zusammengestellt, eignet sich jedoch nicht zur Nutzung als KFZ Verbandskasten! Hierfür empfehlen wir unseren KFZ Verbandkasten oder unsere KFZ Verbandtasche inkl. Füllung nach DIN 13164.
Bestes Erste Hilfe Set?
Die umfangreiche 103-teilige Discovery Tasche von FLEXEO ist ein muss für jeden Wanderer und Outdoor-Abenteurer der viel Unterwegs ist. Nichts wurde in diesem Set vernachlässigt, für Verstauchungen haben wir zwei Sofort-Kältekompressen im Set, eine Rettungsdecke zum Aufwärmen oder zum kühlen in schwierigen klimatischen Zonen. Überzeugen Sie sich selbst, nachfolgend finde sie eine komplette Liste mit dem Inhalt.
Maße: (L x B x H) 22cm x 8cm x 17cm
Beatmungstuch mit Tasche als Schlüsselanhänger nach DIN 13154
Ein Erste-Hilfe-Beatmungstuch ist ein lebensrettendes Instrument, das bei der Wiederbelebung von Personen verwendet wird, die nicht mehr atmen oder bewusstlos sind. Es ist in der Regel ein kleines Tuch, das in einer Kunststoffhülle verpackt ist, um es vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Es wird oft von Rettungsdiensten, Ersthelfern und medizinischen Fachleuten verwendet.
Das Beatmungstuch besteht aus einer klaren Kunststofffolie, die auf einer Seite einen Atemventil hat und auf der anderen Seite mit einem weichen Tuch bedeckt ist, das auf Mund und Nase der betroffenen Person platziert wird. Das Mundstück (Atemventil) ermöglicht es, Luft in die Lunge der Person zu blasen, ohne dass der Helfer direkt Mund-zu-Mund beatmen muss, was das Übertragungsrisiko von Krankheiten reduziert.
Ein Notfall Beatmungstuch ist ein wichtiger Bestandteil jeder Erste-Hilfe-Ausrüstung, da es dazu beitragen kann, das Überleben einer Person zu sichern, die aufgrund von Atemproblemen oder Erstickungsgefahr in Lebensgefahr geraten ist. Es ist einfach zu verwenden und kann in Sekundenschnelle eingesetzt werden.
Inhalt:
1 x Erste-Hilfe-Tasche mit Tragegriff
1 x Heftpflaster-Spule (5 m x 2,5 cm)
2 x Sofort-Kältekompresse
2 x Elastische Fixierbinden (6 cm x 400 cm)
2 x Elastische Fixierbinden (8 cm x 400 cm)
2 x Dreiecktuch (96 cm x 96 cm x 136 cm)
6 x Wundkompressen (10 cm x 10 cm)
2 x Augenkompresse (5,5 cm x 7,5 cm)
16 x Wundschnellverband (10 cm x 6 cm)
8 x Fingerpflaster (4 cm x 6,5 cm)
8 x Fingerpflaster (12 cm x 2 cm)
8 x Fingerpflaster (1,9 cm x 7,2 cm)
16 x Fingerpflaster (2,5 cm x 7,2 cm)
1 x Rettungsdecke (160 cm x 210 cm)
10 x Alkoholtupfer
12 x Sicherheitsnadeln
4 x Einweghandschuhe
1 x Plastik-Pinzette
1 x Schere
2x Beatmungstücher