Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Set Traveller nach DIN 13167 & Wundspray, 75 ml & Zeckenkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Set Traveller nach DIN 13167 & Wundspray, 75 ml & Zeckenkarte
Erste-Hilfe-Set Traveller nach DIN 13167 & Wundspray, 75 ml & Zeckenkarte
Erste-Hilfe-Set Traveller nach DIN 13167 & Wundspray, 75 ml & Zeckenkarte
Erste-Hilfe-Set Traveller nach DIN 13167 & Wundspray, 75 ml & Zeckenkarte
Erste-Hilfe-Set Traveller nach DIN 13167 & Wundspray, 75 ml & Zeckenkarte
Erste-Hilfe-Set Traveller nach DIN 13167 & Wundspray, 75 ml & Zeckenkarte
Erste-Hilfe-Set Traveller nach DIN 13167 & Wundspray, 75 ml & Zeckenkarte
Artikel-Nr.:
     4770-5957
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     5957
EAN/GTIN:
     4260520776199
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste Hilfe Mobil-Set

Erste-Hilfe-Set DIN 13167 inkl. Zeckenkarte & Wundspray

Das Traveller Erste-Hilfe-Set ist ideal für unterwegs und stellt sicher, dass Sie stets gut auf Notfälle vorbereitet sind. Die robuste Schutzhülle des Sets schützt die Verbandmaterialien zuverlässig vor Schlägen, Schmutz und Nässe. Trotz seiner robusten Bauweise bleibt das Set kompakt und kann einfach in jedem Rucksack oder jeder Reisetasche verstaut werden.

Zusätzliche Eigenschaften:

  • Karabinerhaken: Diese ermöglichen eine einfache Außenbefestigung an Koffern, Taschen oder Rucksäcken, was wertvollen Platz spart.
  • Übersichtliche Innenaufteilung: Ermöglicht schnellen Zugriff auf die Inhalte, ohne langes Suchen, ideal in dringenden Situationen.

Das Set eignet sich besonders gut für Motorradfahrer, da es den Anforderungen der DIN 13167 entspricht und sich durch eine kompakte sowie robuste Bauweise auszeichnet, die ideal für beengte Platzverhältnisse ist.

Zeckenkarte

Weiterhin beinhaltet das Kit eine Zeckenkarte, die speziell für die einfache und sichere Entfernung von Zecken entworfen wurde. Wichtige Merkmale der Zeckenkarte umfassen:

  • Kompaktes Design: Passt in jede Geldbörse oder Tasche, da es die Größe einer Scheckkarte hat.
  • Einfache Anwendung: Erlaubt das sanfte Herausheben der Zecke ohne sie zu quetschen, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden.

Wundspray

Zusätzlich enthält das Kit auch ein Desinfektions Wundspray in einer 75 ml Sprühflasche, das ideal für die mobile Wundbehandlung geeignet ist. Das Wundspray bietet folgende Vorteile:

  • Effektive Wundreinigung: Unterstützt den Heilungsprozess und hilft, Infektionen vorzubeugen, indem es Wunden zuverlässig reinigt.
  • Kompakte Sprühflasche: Mit 75 ml Inhalt klein genug, um leicht transportiert zu werden; passt problemlos in jede Tasche und ist somit ideal für unterwegs, egal ob im Auto oder zu Fuß.
  • Erreichbarkeit: Die Sprühflasche ermöglicht es, auch schlecht zugängliche Wunden einfach und effektiv zu behandeln.

Durch diese praktische Ergänzung wird das Traveller Erste-Hilfe-Set zu einem noch wertvolleren Begleiter auf jeder Motorradtour, da es umfassenden Schutz und Pflege bei Verletzungen bietet.

Lieferumfang:

  • 1x Erste-Hilfe-Set Traveller DIN 13167
  • 1x Wundspray
  • 1x Zeckenkarte
  • Maße: 13 x 8 x 17 cm
  • Farbe: Rot
  • Material: EVA
  • Marke: FLEXEO
  • CE-Kennzeichnung
  • Eigenschaften: Reißverschluss, Karabinerhaken
  • Inkl. Zeckenkarte & Wundspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.