| |
|
| Artikel-Nr.: 4770-5961 Herst.-Nr.: 5961 EAN/GTIN: 4260520776236 |
| |
|
| | |
| Das Mini Erste Hilfe Set Adventure ist ein unverzichtbarer, kompakter Begleiter für alle Outdoor-Enthusiasten, perfekt geeignet für Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Reisen und Motorradfahren. Hier sind die Schlüsselpunkte dieses Kits, die es so besonders machen: - Kompakt und praktisch: Trotz seiner extrem geringen Größe, ausgestattet mit einer integrierten Gürtelschlaufe, ist dieses Kit ideal für unterwegs und passt leicht in jede Tasche.
- Umfassend ausgestattet: Enthält alle essentiellen Verbandmaterialien, um in Notfällen gut vorbereitet zu sein, egal wo Sie sich befinden.
- Robust und widerstandsfähig: Sorgfältig konzipiert, um Funktionalität und Haltbarkeit zu vereinen, was es besonders widerstandsfähig gegenüber den Elementen macht.
- Auffälliges Design: Die leuchtend rote Farbe der Tasche macht sie leicht auffindbar in Ihrem Wanderrucksack oder unter dem Fahrradzubehör, was schnellen Zugriff in Notfällen ermöglicht.
- Vielseitig einsetzbar: Ob beim Sport, auf Reisen oder einfach im Freien – dieses Erste Hilfe Set sichert Ihnen die notwendige Ausrüstung zu, ohne viel Platz zu beanspruchen.
Mini Erste Hilfe Set Inhalt:- 10 x Pflaster – 72 x 19 mm
- 2 x Elastische Fixierbinde 4m x 6cm
- 1 x Dreiecktuch 136 x 96 x 96 cm
- 1 x Heftpflaster 1 m x 1,25 cm
- 4 x Wundkompresse 5cm x 5cm
- 2 x Reinigungstuch
- 1 x Pinzette
- 6 x Sicherheitsnadel
- 1 x Schere
- 1 x Erste Hilfe Tasche
ZeckenkarteWeiterhin beinhaltet das Set eine Zeckenkarte, die speziell für die einfache und sichere Entfernung von Zecken entworfen wurde. Wichtige Merkmale der Zeckenkarte umfassen: - Kompaktes Design: Passt in jede Geldbörse oder Tasche, da es die Größe einer Scheckkarte hat.
- Einfache Anwendung: Erlaubt das sanfte Herausheben der Zecke ohne sie zu quetschen, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden.
WundsprayZusätzlich enthält das Set auch ein Desinfektions Wundspray in einer 75 ml Sprühflasche, das ideal für die mobile Wundbehandlung geeignet ist. Das Wundspray bietet folgende Vorteile: - Effektive Wundreinigung: Unterstützt den Heilungsprozess und hilft, Infektionen vorzubeugen, indem es Wunden zuverlässig reinigt.
- Kompakte Sprühflasche: Mit 75 ml Inhalt klein genug, um leicht transportiert zu werden; passt problemlos in jede Tasche und ist somit ideal für unterwegs, egal ob im Auto oder zu Fuß.
- Erreichbarkeit: Die Sprühflasche ermöglicht es, auch schlecht zugängliche Wunden einfach und effektiv zu behandeln.
Lieferumfang: - 1x Mini Erste Hilfe Set
- 1x Zeckenkarte
- 1x Wundspray
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Zeckenkarte, Zeckenpinzette, Zeckenset, Zeckenzange, kfz-verbandtasche rot, zeckenpinzette, flexeo kfz-verbandtasche |
| | |
| |