Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1844226
Package image 1844226
Package image 1844226
Product image B13964
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1844226
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1844226
EAN/GTIN:
     4066208261786
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz)!

Dein Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz)
SM-X906 SM-X906B

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz) (2x Kamera auf der Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab S8 Ultra 5G
Schutzart:
Kamera auf der Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz) (2x Kamera auf der Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz), SM-X906 SM-X906B, Tablets, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, screen protector, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,11*
€ 6,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,83*
€ 5,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,71*
€ 5,60
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,59*
€ 5,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,26*
€ 5,07
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,14*
€ 4,93
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,03*
€ 4,80
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,91*
€ 4,65
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,05*
€ 3,63
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5344225
ab € 17,92*
Ähnlich
Bedifol
5344213
ab € 18,37*
Ähnlich
BROTECT
3944213
ab € 48,41*
Ähnlich
BROTECT
3844213
ab € 41,63*
Ähnlich
Bedifol
1944225
ab € 11,07*
Ähnlich
BROTECT
1944213
ab € 11,25*
Ähnlich
Bedifol
3844226
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2744226
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
2744213
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
5544226
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5544213
ab € 23,06*
Ähnlich
Bedifol
5844213
ab € 25,12*
Ähnlich
Bedifol
3544213
ab € 31,47*
Ähnlich
Bedifol
2944213
ab € 16,41*
Ähnlich
Bedifol
2844226
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.