Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz) - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5544226
Package image 5544226
Package image 5544226
Product image B13964
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5544226
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5544226
EAN/GTIN:
     4066208261816
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz)
SM-X906 SM-X906B

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Kamera auf der Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab S8 Ultra 5G
Schutzart:
Kamera auf der Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Kamera auf der Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G (NUR Kameraschutz), SM-X906 SM-X906B, Tablets, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,33*
€ 11,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,34*
€ 9,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,72*
€ 9,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,52*
€ 8,95
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,84*
€ 8,14
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,65*
€ 7,91
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,46*
€ 7,69
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,27*
€ 7,46
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,05*
€ 6,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1844226
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
5344225
ab € 17,92*
Ähnlich
Bedifol
5344213
ab € 18,37*
Ähnlich
BROTECT
3944213
ab € 48,41*
Ähnlich
BROTECT
3844213
ab € 41,63*
Ähnlich
Bedifol
1944225
ab € 11,07*
Ähnlich
BROTECT
1944213
ab € 11,25*
Ähnlich
Bedifol
3844226
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2744226
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
2744213
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
5544213
ab € 23,06*
Ähnlich
Bedifol
5844213
ab € 25,12*
Ähnlich
Bedifol
3544213
ab € 31,47*
Ähnlich
Bedifol
2944213
ab € 16,41*
Ähnlich
Bedifol
2844226
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.