Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B18036
Product image B18036
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1854974
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1854974
EAN/GTIN:
     4068489313994
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter!

Dein GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT Displayschutz-Folie kompatibel mit GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für GQ
Modellkompatibilität:
Für Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT Displayschutz-Folie kompatibel mit GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Handheld-Computer
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Handheld-Terminal, Displayschutzfolie (Datenerfassungsgeräte), Displayschutzfolie (Handheld-Terminal), Displayschutzfolie für Handheld-Terminal, Schutzfolie für Handheld-Terminal, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für handheld-terminal, pet displayschutzfolien, GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter, Handheld-Computer, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, screen protector, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,02*
€ 7,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,07*
€ 6,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,65*
€ 5,53
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,53*
€ 5,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,26*
€ 5,07
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,14*
€ 4,93
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,02*
€ 4,78
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,90*
€ 4,64
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,06*
€ 3,64
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3954974
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1954974
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
4254974
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
4154974
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
5354974
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
3854974
ab € 4,31*
Ähnlich
Bedifol
4054974
ab € 6,25*
Ähnlich
Bedifol
2754974
ab € 3,10*
Ähnlich
Bedifol
2054974
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2954974
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5554974
ab € 5,07*
Ähnlich
Bedifol
5854974
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
3554974
ab € 5,50*
Ähnlich
Bedifol
2854974
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.