Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B18036
Product image B18036
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4154974
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4154974
EAN/GTIN:
     4068489313932
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für GQ
Modellkompatibilität:
Für Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Handheld-Computer
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Handheld-Terminal, Displayschutzfolie (Datenerfassungsgeräte), Displayschutzfolie (Handheld-Terminal), Displayschutzfolie für Handheld-Terminal, Schutzfolie für Handheld-Terminal, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für handheld-terminal, pet displayschutzfolien, GQ Electronics GMC-320 Plus Geiger Müller counter, Handheld-Computer, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,84167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,39*
€ 11,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,87*
€ 9,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,60*
€ 9,04
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,40*
€ 8,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,82*
€ 8,12
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,63*
€ 7,89
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,44*
€ 7,66
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,25*
€ 7,44
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,05*
€ 6,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3954974
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1854974
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
1954974
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
4254974
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5354974
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
3854974
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
4054974
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2754974
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
2054974
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
2954974
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5554974
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5854974
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
3554974
ab € 5,63*
Ähnlich
Bedifol
2854974
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.