Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Z Flip6 (Rückseite) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1855664
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1855664
EAN/GTIN:
     4068489378078
Suchbegriffe:
Samsung Galaxy Z Flip6 (Rückseite)
SM-F741B SM-F741B/DS SM-F741U SM-F7...
Smartphones und Handys
displayschutzfolie

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Z Flip6 (Rückseite)!

Dein Samsung Galaxy Z Flip6 (Rückseite) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Z Flip6 (Rückseite) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Z Flip6 (Rückseite)
SM-F741B SM-F741B/DS SM-F741U SM-F741U1 SM-F741W SM-F741N

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Z Flip6 (Rückseite) (2x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Z Flip6
Schutzart:
Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Z Flip6 (Rückseite) (2x Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,50*
€ 8,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,46*
€ 7,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,20*
€ 7,38
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,87*
€ 5,80
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,64*
€ 5,52
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,43*
€ 5,27
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955665
ab € 14,56*
Ähnlich
Bedifol
3955664
ab € 8,69*
Ähnlich
Bedifol
3955663
ab € 8,05*
Ähnlich
Bedifol
1855667
ab € 4,63*
Ähnlich
Bedifol
1855665
ab € 5,96*
Ähnlich
Bedifol
1855666
ab € 3,28*
Ähnlich
Bedifol
1855663
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1955665
ab € 5,96*
Ähnlich
Bedifol
1955664
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1955663
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
5155665
ab € 9,21*
Ähnlich
Bedifol
5155664
ab € 6,74*
Ähnlich
Bedifol
5155663
ab € 6,62*
Ähnlich
Bedifol
4255667
ab € 9,01*
Ähnlich
Bedifol
4255665
ab € 13,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.