Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Samsung Galaxy Z Flip6 (Display+Rückseite) Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3955665
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3955665
EAN/GTIN:
     4068489377231
Suchbegriffe:
Samsung Galaxy Z Flip6 (Display+Rüc...
SM-F741B SM-F741B/DS SM-F741U SM-F7...
Smartphones und Handys
schutzglas

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Samsung Galaxy Z Flip6 (Display+Rückseite)!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Samsung Galaxy Z Flip6 (Display+Rückseite) gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Z Flip6 (Display+Rückseite)
SM-F741B SM-F741B/DS SM-F741U SM-F741U1 SM-F741W SM-F741N

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy Z Flip6 (Display+Rückseite) (3x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Z Flip6
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Samsung Galaxy Z Flip6 (Display+Rückseite) (3x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 4,85334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,12*
€ 27,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,24*
€ 25,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,49*
€ 23,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,49*
€ 20,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,76*
€ 19,94
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,00*
€ 19,04
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,23*
€ 18,12
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,56*
€ 17,33
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955664
ab € 8,69*
Ähnlich
Bedifol
3955663
ab € 8,05*
Ähnlich
Bedifol
1855667
ab € 4,63*
Ähnlich
Bedifol
1855665
ab € 5,96*
Ähnlich
Bedifol
1855666
ab € 3,28*
Ähnlich
Bedifol
1855664
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1855663
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1955665
ab € 5,96*
Ähnlich
Bedifol
1955664
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1955663
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
5155665
ab € 9,21*
Ähnlich
Bedifol
5155664
ab € 6,74*
Ähnlich
Bedifol
5155663
ab € 6,62*
Ähnlich
Bedifol
4255667
ab € 9,01*
Ähnlich
Bedifol
4255665
ab € 13,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.