Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Nintendo Gameboy Advance GBA SP Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B0657
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1900221
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1900221
EAN/GTIN:
     4059181548869
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Nintendo Gameboy Advance GBA SP - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Nintendo Gameboy Advance GBA SP ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Nintendo Gameboy Advance GBA SP. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Nintendo Gameboy Advance GBA SP wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Nintendo Gameboy Advance GBA SP

Lieferumfang: 2x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Nintendo Gameboy Advance GBA SP (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nintendo
Modellkompatibilität:
Für Gameboy Advance GBA SP
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Nintendo Gameboy Advance GBA SP (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, displayfolien für spielekonsolen, pet displayschutzfolien, Nintendo Gameboy Advance GBA SP, Spielekonsolen & Zubehör, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,01*
€ 7,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,30*
€ 6,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,83*
€ 5,75
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,70*
€ 5,59
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,40*
€ 5,24
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,28*
€ 5,09
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,15*
€ 4,94
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,03*
€ 4,80
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,18*
€ 3,78
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2700221
ab € 3,10*
Ähnlich
BROTECT
3800221
ab € 4,61*
Ähnlich
Bedifol
1800221
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
4200221
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5300221
ab € 3,19*
Ähnlich
BROTECT
3900221
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5500221
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
5800221
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
2800221
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.