Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Matt Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Nintendo Gameboy Advance GBA SP - Glasfolie, Blendschutz, 9H Kratzschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B0657
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5800221
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5800221
EAN/GTIN:
     4066208423474
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Matte Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Nintendo Gameboy Advance GBA SP. Es schützt optimal vor Kratzer und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Schutzglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Entspiegelungsfolie
Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Nintendo Gameboy Advance GBA SP

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Matt Premium Panzer-Folie kompatibel mit Nintendo Gameboy Advance GBA SP, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nintendo
Modellkompatibilität:
Für Gameboy Advance GBA SP
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Matt Premium Panzer-Folie kompatibel mit Nintendo Gameboy Advance GBA SP, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, displayfolie panzerglas, displayfolien für spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, Nintendo Gameboy Advance GBA SP, Spielekonsolen & Zubehör, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, matt, entspiegelt, entspiegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,12*
€ 10,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,75*
€ 9,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,51*
€ 8,94
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,32*
€ 8,71
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,68*
€ 7,95
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,49*
€ 7,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,31*
€ 7,51
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,93*
€ 5,87
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2700221
ab € 3,10*
Ähnlich
BROTECT
3800221
ab € 4,61*
Ähnlich
Bedifol
1800221
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
1900221
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
4200221
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5300221
ab € 3,19*
Ähnlich
BROTECT
3900221
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5500221
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
2800221
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.