Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi 10 (Display+Rückseite) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1942722
Package image 1942722
Package image 1942722
Product image R5710
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1942722
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1942722
EAN/GTIN:
     4066208072672
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Xiaomi Redmi 10 (Display+Rückseite) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Xiaomi Redmi 10 (Display+Rückseite) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Xiaomi Redmi 10 (Display+Rückseite). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Xiaomi Redmi 10 (Display+Rückseite) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Xiaomi Redmi 10 (Display+Rückseite)
21061119DG 21061119AG

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi 10 (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Redmi 10
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi 10 (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Xiaomi Redmi 10 (Display+Rückseite), 21061119DG 21061119AG, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,71*
€ 11,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,84*
€ 10,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,35*
€ 9,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,02*
€ 9,54
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,81*
€ 9,29
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,60*
€ 9,04
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,39*
€ 8,79
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,17*
€ 8,53
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,98*
€ 8,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,48*
€ 6,52
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3942600
ab € 8,77*
Ähnlich
Bedifol
1842724
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
1842600
ab € 4,12*
Ähnlich
BROTECT
5342600
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
2744100
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3844100
ab € 8,88*
Ähnlich
BROTECT
2742724
ab € 3,17*
Ähnlich
BROTECT
2742600
ab € 3,78*
Ähnlich
BROTECT
3842600
ab € 7,94*
Ähnlich
BROTECT
5142600
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
1942600
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
5544100
ab € 7,45*
Ähnlich
Bedifol
5542600
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
3542722
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
2842600
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.