Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi 10 - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5542600
Package image 5542600
Package image 5542600
Product image B13001
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5542600
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5542600
EAN/GTIN:
     4066208072368
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Xiaomi Redmi 10. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Xiaomi Redmi 10
21061119DG 21061119AG 22011119UY

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Xiaomi Redmi 10, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Redmi 10
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit Xiaomi Redmi 10, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Xiaomi Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Schutzfolie, Xiaomi Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, xiaomi smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, Xiaomi Redmi 10, 21061119DG 21061119AG 22011119UY, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,46*
€ 14,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,08*
€ 14,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,57*
€ 12,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,21*
€ 12,15
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,95*
€ 11,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,67*
€ 11,51
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,14*
€ 10,88
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,87*
€ 10,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,02*
€ 8,35
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3942600
ab € 8,77*
Ähnlich
Bedifol
1842724
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
1842600
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
1942722
ab € 5,48*
Ähnlich
BROTECT
5342600
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
2744100
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3844100
ab € 8,88*
Ähnlich
BROTECT
2742724
ab € 3,17*
Ähnlich
BROTECT
2742600
ab € 3,78*
Ähnlich
BROTECT
3842600
ab € 7,94*
Ähnlich
BROTECT
5142600
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
1942600
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
5544100
ab € 7,45*
Ähnlich
Bedifol
3542722
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
2842600
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.